• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 27000772/0 - DISPOSITIF NEUTRA. CONDENSATS

  • DISPOSITIF NEUTRA. CONDENSATS -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 27000772/0
    • Référence Sonepar : 05690002208
    • EAN : 3417062810770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dispositif de neutralisation des condensats (DNC)

•Les Atouts de l'article:

Il permet de neutraliser l'acidité des condensats avant leur rejet dans le réseau d'eaux usées. Le filtre à charbon actif, quant à lui, évite les mauvaises les odeurs et capte les métaux lourds présents dans les condensats.Étanchéité parfaiteJusqu’à 15 m de tubageOptimisation des performances de l’appareil

•Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS : - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9)- Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P) - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation)Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.