• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 27110646/0 - MANCH. V-H + PIEGE COND. D 110

  • MANCH. V-H + PIEGE COND. D 110 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 27110646/0
    • Référence Sonepar : 05690004934
    • EAN : 3417062810657
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord piège à condensats, simple paroi FLEXCONDENS Poujoulat diam.110 pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Le piège à condensats permet de récupérer ces derniers lorsque la chaudière n'est pas prévue pour évacuer les condensats venant du conduit. Il se positionne sur le conduit de raccordement, au plus prêt de l'appareil.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil

•Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS :  - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P)  - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.