• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 27125606/0 - BOBINE FLEX. PP D125-140 30ML

  • BOBINE FLEX. PP D125-140 30ML -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 27125606/0
    • Référence Sonepar : 05690002176
    • EAN : 3417062810022
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible bobine 30 mTubage, simple paroi FLEXCONDENS Poujoulat diam.125 pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Le flexible permet le tubage du conduit existant qu'il soit droit ou dévoyé. Il canalise les fumées humides afin de préserver le boisseau de l'agression des condensats. Le flexible se présente en bobines de 25, 30 ou 50 mètres selon les diamètres.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil

•Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS :  - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P)  - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.