• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 27125650/0 - TE DE VISITE FLEX-FLEX D 125

  • TE DE VISITE FLEX-FLEX D 125 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 27125650/0
    • Référence Sonepar : 05690004923
    • EAN : 3417062810213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té de visite flexible/flexibleRaccordement, simple paroi FLEXCONDENS Poujoulat diam.125 - 090° pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Ce Té, positionné sur le tubage, permet d'aménager un accès dans le flexible pour la maintenance. Il sera positionné en face d'une trappe d'accès dans le boisseau, située dans les combles.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil

•Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS :  - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P)  - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.