• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 27130590/0 - KIT PROT.UV FLEX 80&110 PPA

  • KIT PROT.UV FLEX 80&110 PPA -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 27130590/0
    • Référence Sonepar : 05690390001
    • EAN : 3417063900012
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de raccordement cheminée tablette pour flexible Ø80 et Ø110, simple paroi FLEXCONDENS Poujoulat diam.130 pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Lekit cheminée tablette s’utilise lorsque la tablette du boisseau existant nepeut pas être déposée. Ce kit permet de protéger le flexible PP des rayons UVauxquels il ne résiste pas dans le temps.Adaptéaux flexibles de la gamme Flexcondens Ø80 et Ø110, il peut être utilisé quelque soit le type d’installation : C9, B23P ou Airflue Rénovation.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil

•Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS :  - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P)  - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.