• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 29000001/0 - SIPHON INOX POUR CE THERM+GEP

  • SIPHON INOX POUR CE THERM+GEP -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 29000001/0
    • Référence Sonepar : 05690003545
    • EAN : 3417063258786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Siphon inox Poujoulat, THERM+ GEP, pour Groupe électrogène de secours à Gaz|Fioul

•Les Atouts de l'article:

Le siphon permet de réaliser l'évacuation des condensats en toute sécurité. Joints pré-montés en usine Système avec silencieux Solution anti-vibratoire

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits isolés inox THERM+ GEP50 et THERM+ GEP100 permettent l'évacuation des produits de combustion des groupes électrogènes de secours (fumées sèches jusqu'à 600°C et sous pression maximale de 5000 Pa). Pour le conduit THERM+ GEP50 (50 mm d'épaisseur d’isolation de laine de roche), les températures de contact sont d’environ 60°C. Pour le conduit THERM+ GEP100 (100 mm d'épaisseur d’isolation de laine de roche), les températures de contact sont inférieures à 50°C, parfaitement sécurisant lorsqu'il y a une possibilité de contact avec le public. Les conduits isolés double paroi inox THERM+ GEP s’installent en neuf comme en rénovation, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.