• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 30200003/9999 - ELEMENT DROIT 250 INOX 200TP3E

  • ELEMENT DROIT 250 INOX 200TP3E - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 30200003/9999
    • Référence Sonepar : 05690003840
    • EAN : 3417063411532
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 25 cm Raccordement, triple paroi, Laine de roche|Lame d'air, EFFICIENCE Poujoulat diam.200 - 0.250 mm Non peint pour Insert|Poêle

•Les Atouts de l'article:

Elément droit à paroi extérieure inox permettant d'assurer le montage du conduit à l'extérieur des bâtimentsRendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires

•Les Atouts de la gamme:

EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?