• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 31180006/9019 - ELEMENT DROIT INOX 1330 0:180

  • ELEMENT DROIT INOX 1330 0:180 - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 31180006/9019
    • Référence Sonepar : 05690195245
    • EAN : 3417061952457
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 1,33m Raccordement, double paroi, Laine de roche, INOX INOX Poujoulat diam.180 - 1.330 mm Noir mat

•Les Atouts de l'article:

Élément droit à paroi extérieure inox permettant d'assurer le montage du conduit à l'extérieur des bâtimentsLégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-INOX est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l'extérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal.Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-INOX couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.