• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 31200034/9999 - CONE FINITION VENITIEN 200 I

  • CONE FINITION VENITIEN 200 I - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 31200034/9999
    • Référence Sonepar : 05690003770
    • EAN : 3417063406750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cône de finition VenitienÉvacuation des fumées, SORTIE DE TOIT RONDE Poujoulat diam.200 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Ce chapeau est conçu pour optimiser le tirage tout en protégeant les entrées d'eau de pluie et apporte une touche design sur les conduits Poujoulat de la gamme Inox.Montage par emboîtement et fermeture par collier avec goupille de sécurité.6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide

•Les Atouts de la gamme:

À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.