• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 31230021/9005 - ELEMENT COUDE INOX 45 0:230

  • ELEMENT COUDE INOX 45 0:230 - Couleur: NOIR PRO - RAL 9005
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 31230021/9005
    • Référence Sonepar : 05690214616
    • EAN : 3417062146169
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude isolé pour dévoiement, double paroi, laine de roche, INOX INOX Poujoulat diam.230 - 045° noir foncé

•Les Atouts de l'article:

Coude à 45° isolé par laine de roche avec un embouti à chaque extrémité (Inox intérieur, Inox extérieur). Muni d'un collier de sécurité et d'une goupille. Il permet d'effectuer les dévoiements. Sens de pose indiqué sur l'étiquette.LégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-INOX est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l'extérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal.Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-INOX couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.