Description
Tampon d'obturation pour bas de conduit, SORTIE DE TOIT RONDE Poujoulat diam.230 Noir foncé
•Les Atouts de l'article:
Le tampon répond à l'étanchéité à l'air dans le conduit en attente (loi sur l'air).6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide
•Les Atouts de la gamme:
À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.
•Les Atouts de l'article:
Le tampon répond à l'étanchéité à l'air dans le conduit en attente (loi sur l'air).6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide
•Les Atouts de la gamme:
À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.