• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 31999056/9005 - SUPPORT MURAL INOX

  • SUPPORT MURAL INOX - Couleur: NOIR PRO - RAL 9005
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 31999056/9005
    • Référence Sonepar : 05690205791
    • EAN : 3417062057915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural réglable de 5 cm à 20 cm, INOX INOX Poujoulat diam.180 à 230 Noir foncé

•Les Atouts de l'article:

Permet de supporter le poids d'un conduit adossé le long d'un mur. Ce support autorise un réglage de 5cm à 20cm du mur d'appui au conduit.LégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-INOX est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l'extérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal.Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-INOX couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.