• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 31999453/9019 - SOLIN UNIV MULTI 230 I 30a45

  • SOLIN UNIV MULTI 230 I 30a45 - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 31999453/9019
    • Référence Sonepar : 05690398533
    • EAN : 3417063985330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solin universel multi-usage avec collerette pour pente de 30 à 45°Étanchéité, INOX INOX Poujoulat diam.180 à 230 - 030° Noir mat

•Les Atouts de l'article:

Les Solins Universels Multi-usage "SUM" (matière type polymère) remplacent les solins Plomb "SPL".L'objectif étant d'anticiper l’interdiction du plomb en proposant une solution alternative, en apportant une vraie valeur ajouté (facilité de pose, applications supplémentaires...)Ce solin conserve les fonctions de base du solin Plomb, il peut également être utilisé sur les couvertures type Bac Acier (en utilisant un MASTIC SUM et en tenant compte des préconisations de montage de la notice de pose SUM).Légère Installation rapide Étanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-INOX est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l'extérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal.Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-INOX couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.