• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 32280006/0 - ELEMENT DROIT 1330 0:280

  • ELEMENT DROIT 1330 0:280 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 32280006/0
    • Référence Sonepar : 05690000066
    • EAN : 3417060340064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 1,33m isolé Raccordement, double paroi, Laine de roche, INOX-GALVA Poujoulat diam.280

•Les Atouts de l'article:

Élément droit de 133cm isolé par laine de roche avec un embouti à chaque extrémité (Inox intérieur, Galva extérieur). Muni d'un collier de sécurité et d'une goupille. Il constitue un élément du conduit de cheminée. Sens de pose indiqué sur l'étiquette.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA  est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA  couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.