• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 32280039/9999 - PLAQUE ECART MAT. COMB 280

  • PLAQUE ECART MAT. COMB 280 - .
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 32280039/9999
    • Référence Sonepar : 05690193464
    • EAN : 3417061934644
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de distance de sécurité écart matériaux, INOX-GALVA Poujoulat diam.280 - 0.660 mm Non peint

•Les Atouts de l'article:

Plaque écart matériaux conçue pour assurer la distance aux matériaux combustibles (16 cm de la paroi intérieure du conduit), elle permet également la ventilation du conduit au passage du plafond ou plancher.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA  est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA  couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.