• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 32280056/9999 - SUPPORT MURAL 0:280

  • SUPPORT MURAL 0:280 - .
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 32280056/9999
    • Référence Sonepar : 05690000659
    • EAN : 3417061933272
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural réglable de 5 cm à 20 cm, INOX-GALVA Poujoulat diam.280 - 1.250 mm Non peint

•Les Atouts de l'article:

Permet de supporter le poids d'un conduit adossé le long d'un mur. Ne peut être placé qu'à l'intérieur d'un bâtiment. Ce support autorise un réglage de 5 cm à 20 cm du mur d'appui au conduit.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA  est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA  couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.