• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 32999067/59 - FINITION PLAF.RONDE IG H220

  • FINITION PLAF.RONDE IG H220 - Diametre 080 Ral 9020 BLC MAT
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 32999067/59
    • Référence Sonepar : 05690361607
    • EAN : 3417063616074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition ronde hauteur 12 cm, INOX-GALVA Poujoulat - Galva Blanc mat

•Les Atouts de l'article:

La plaque de finition haute permet une finition parfaite entre le conduit inox galva et le raccordement émaillé de diamètre 130, 150 et 180mm. Elle est composée d'un habillage, d'un collier et d'une finition basse maintenue par des aimants permettant une pose facile. Le système autoportant évite la fixation au plafond.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA  est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA  couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.