• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 34100401/9999 - COUDE A 15 100-150 DUOGAS

  • COUDE A 15 100-150 DUOGAS - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 34100401/9999
    • Référence Sonepar : 05690004331
    • EAN : 3417063938114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude pour dévoiement, double paroi DUOGAS Poujoulat diam.100/150 - 015° non peint pour Insert|Poêle|Foyer

•Les Atouts de l'article:

Coude à 15° permettant la réalisation de dévoiement dans le conduit de fumée. Étanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.Esthétique personnalisable Rendement optimisé Étanche dès l’emboîtement

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit rigide concentrique en inox DUOGAS assure l'évacuation des fumées de poêle ou insert gaz étanche et l'amenée d'air comburant. Ce système a été conçu avec les plus grands fabricants d'appareils de chauffage européens pour optimiser leur rendement et assurer un fonctionnement simple et sécurisé. Disponible dans toutes les nuances RAL, il peut s’harmoniser avec la décoration intérieure ou la couleur de l’appareil. En neuf comme en rénovation, DUOGAS s’adapte à toutes les configurations et peut être installé en conduit vertical ou horizontal.