• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 36150021/9999 - ELEM.COUDE 45+ COLLIER 0:150

  • ELEM.COUDE 45+ COLLIER 0:150 - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 36150021/9999
    • Référence Sonepar : 05690001761
    • EAN : 3417062799112
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude avec collier de jo tion pour dévoiement, simple paroi TUBAGINOX RIGIDE Poujoulat diam.150 - 045° non peint

•Les Atouts de l'article:

Coude à 45° avec collier de jonction permettant un changement d'axe notamment lors du raccordement de l'appareil de chauffage.Étanchéité parfaite Collier à chaque jonction Plaques de finition

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit rigide polycombustible TUBAGINOX permet de tuber les conduits de cheminée maçonnés droits. TUBAGINOX rigide va améliorer le rendement de votre appareil de chauffage en apportant un dimensionnement adapté à l’appareil de chauffage, un tirage amélioré et une étanchéité parfaite.  Cheminées Poujoulat propose différentes plaques de finition tubage carrées, rectangulaires, blanches, noires et d’autres coloris (sur demande) pour raccorder de façon esthétique le conduit traditionnel et le conduit émaillé. Comment tuber et raccorder ?