• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 36200005/9999 - ELM. DROIT 1000 +COLLIER 0:200

  • ELM. DROIT 1000 +COLLIER 0:200 - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 36200005/9999
    • Référence Sonepar : 05690002285
    • EAN : 3417062833380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 95 cm Raccordement, simple paroi TUBAGINOX RIGIDE Poujoulat diam.200 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Élément droit de 950 mm avec collier de jonction pour la réalisation de tubage rigide.Étanchéité parfaite Collier à chaque jonction Plaques de finition

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit rigide polycombustible TUBAGINOX permet de tuber les conduits de cheminée maçonnés droits. TUBAGINOX rigide va améliorer le rendement de votre appareil de chauffage en apportant un dimensionnement adapté à l’appareil de chauffage, un tirage amélioré et une étanchéité parfaite.  Cheminées Poujoulat propose différentes plaques de finition tubage carrées, rectangulaires, blanches, noires et d’autres coloris (sur demande) pour raccorder de façon esthétique le conduit traditionnel et le conduit émaillé. Comment tuber et raccorder ?