• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 36280050/9999 - TE 90 + COLLIER 0:280

  • TE 90 + COLLIER 0:280 - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 36280050/9999
    • Référence Sonepar : 05690003923
    • EAN : 3417063413666
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té 90°Raccordement, simple paroi KITINOX Poujoulat diam.280 - 090° Non peint pour Insert|Poêle|Foyer à Bois bûches

•Les Atouts de l'article:

Té nu à 90° avec collier de jonction permettant le raccordement sur l'appareil de chauffage.Produit commun : gamme Kitinox et tubage rigideInstallation simple et rapide Rendement optimiséÉtanchéité parfaite Large choix d’accessoires

•Les Atouts de la gamme:

Le système KITINOX permet de raccorder un foyer ouvert ou fermé dans tous types de montages, aussi bien pour des cheminées métalliques que maçonnées, en neuf comme en rénovation.Les conduits KITINOX permettent de régler le dévoiement sans découpe. Ils sont calibrés cône sur cône, ce qui assure une parfaite étanchéité du système de chauffage et optimise les performances des appareils. Soudé en continu, KITINOX est prévu pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts pour une sécurité optimale.