• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37000408/0 - BANDE MOUSSE 30 ML POUR EDPA

  • BANDE MOUSSE 30 ML POUR EDPA -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37000408/0
    • Référence Sonepar : 05690002983
    • EAN : 3417063072269
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande mousse longueur 30m pour élément droit prise d'air PGI Poujoulat

•Les Atouts de l'article:

La bande mousse pour l'EDPA facilite la mise en place du tuyau flexible se situant entre la buse d'air du poêle à granulés et l'EDPA.Esthétique personnalisable _x000D_Pertes de charges optimisées _x000D_Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?