• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080426/9020 - PLAQ.PROPRETE10-30INOX 80 PGI

  • PLAQ.PROPRETE10-30INOX 80 PGI - Couleur: BLC MAT - RAL 9020
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080426/9020
    • Référence Sonepar : 05690306855
    • EAN : 3417063068552
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition pour pente de 10° à 30°, PGI Poujoulat diam.80/130 Blanc mat

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque en inox permet de réaliser une finition soignée autour du conduit lors d'une traversée de paroi. Elle est adaptée aux traversées de mur ou de plafond de pente comprise entre 10 et 30°.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?