• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080509/9999 - TE BUSE UNIVERS. 80-130 PGI

  • TE BUSE UNIVERS. 80-130 PGI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080509/9999
    • Référence Sonepar : 05690366728
    • EAN : 3417063667281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té de raccordement directRaccordement, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 - 090° Non peint

•Les Atouts de l'article:

Té de raccordement qui permet la connexion directe du poêle à granulés sans passer par un adaptateur (diamètre du poêle doit être connu précisément).Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?