• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080530/9999 - KIT TRAVERS.PLAFOND 80-130 PGI

  • KIT TRAVERS.PLAFOND 80-130 PGI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080530/9999
    • Référence Sonepar : 05690360632
    • EAN : 3417063606327
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de raccordement pour traversée de plafond, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 - 0.435 mm Non peint

•Les Atouts de l'article:

Il facilite la traversée du plafond, le raccordement au conduit et à l'appareil grâce à ses deux éléments réglables supérieur et inférieur dans l'épaisseur de la COQISOL. Une finition parfaite au plafond est réalisée grâce à la rosace et son collier avec aimants.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?