• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080583/0 - KIT SORT SUP CONC NOIR 80 PGI

  • KIT SORT SUP CONC NOIR 80 PGI -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080583/0
    • Référence Sonepar : 05690423374
    • EAN : 3417064233744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de raccordement , simple paroi, Lame d'air, PGI Poujoulat diam.80/130

•Les Atouts de l'article:

Cette composition d'éléments permet la mise en place d'un conduit PGI en interieur et en façade grace à son terminal horizontal réglable. Il permet la connection directe du conduit PGI sur les appareils dont les sorties air et fumée sont concentriques en diamètre 80/130 et sur le dessus de l'appareil sans ajout de produit. Pour les appareils dont la buse est concentrique en 80/125 prévoir la réduction spécifique complémentaire 37080731 si besoin.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?