• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080599/9019 - KIT ST 150 DOM 80-130 PGI

  • KIT ST 150 DOM 80-130 PGI - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080599/9019
    • Référence Sonepar : 05690391295
    • EAN : 3417063912954
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

kit adaptation du système PGI sur un conduit de fumée Inox Galva Ø150

•Les Atouts de l'article:

Ce kit permet l'adaptation d'une sortie de toit et d'un conduit isolé Poujoulat de diamètre 150 au système PGI. Les fumées sont évacuées dans un tubage flexible, l'air comburant est acheminé par la lame d'air située entre le tubage et le conduit.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?