• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080709/9032 - MAINTIEN AU SOL REGLABLE 80PGI

  • MAINTIEN AU SOL REGLABLE 80PGI - Couleur: GRIS BG4 - RAL 9032
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080709/9032
    • Référence Sonepar : 05690331467
    • EAN : 3417063314673
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support au sol réglable 13 à 22 cm Raccordement, PGI Poujoulat diam.80/130 Gris BG4

•Les Atouts de l'article:

Le maintien au sol réglable PGI permet un maintien vertical du conduit sans utilisation de colliers muraux entre l'appareil et le plafond. Il se positionne autour du Té PGI en bas de conduit. Le MSR autorise un réglage en hauteur allant de 130 mm à 220 mm par rapport à l'axe du piquage du Té.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?