• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080718/9999 - ED PRISE AIR HOR 80PGI-80BUSE

  • ED PRISE AIR HOR 80PGI-80BUSE - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080718/9999
    • Référence Sonepar : 05690407144
    • EAN : 3417064071445
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord sur buse, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Cet élément droit prise d'air permet la connexion de la canalisation de la prise d'air sur son piquage et la connexion directe sur la buse fumée du poêle à granulés. Il est utilisé au droit de l'appareil sur sa sortie arrière afin de traverser une paroi en conduit PGI et ainsi rejoindre la colonne de conduit tout en conservant une distance réduite entre l'appareil et cette paroi. Il est aussi utiliser sur les appareils munis d'une sortie verticale non concentrique pour dissocier les flux air et fumée.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?