• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080750/9032 - TE 80-130PGI POELE GRANUL BOIS

  • TE 80-130PGI POELE GRANUL BOIS - COULEUR: GRIS BG4 RAL 9032
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080750/9032
    • Référence Sonepar : 05690302950
    • EAN : 3417063029508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té arrière de sortie de fumée Raccordement, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 - 0.135 mm Gris BG4

•Les Atouts de l'article:

TE de raccordement entre le poêle et le conduit de fumée. Son tampon bas démontable facilite les opérations de ramonage.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?