Description
kit adaptation du système PGI sur une sortie de toit Inox Galva Ø230
•Les Atouts de l'article:
Ce kit permet l'adaptation sur conduit 230 Inox-Galva, en attente dans une sortie de toit en toiture, en solution concentrique 80/130PGI et en version courte. Prévoir le Tubage RIGIDE entre les parties haute et basse du kit.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
•Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?
•Les Atouts de l'article:
Ce kit permet l'adaptation sur conduit 230 Inox-Galva, en attente dans une sortie de toit en toiture, en solution concentrique 80/130PGI et en version courte. Prévoir le Tubage RIGIDE entre les parties haute et basse du kit.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
•Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?