• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080784/323 - SOLIN ARDOISE 15-30 80-130PGI

  • SOLIN ARDOISE 15-30 80-130PGI - Couleur: NOIR - RAL 0323
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080784/323
    • Référence Sonepar : 05690002734
    • EAN : 3417063012456
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque d'étanchéité de toit inclinaison 15° à 30° noir

•Les Atouts de l'article:

Ce solin de couleur noir permet de réaliser l'étachéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 15 et 30°.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?