• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080787/311 - SOLIN TUILE 30A45 80-130 PGI

  • SOLIN TUILE 30A45 80-130 PGI - Couleur: BRIQUE - RAL 0311
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080787/311
    • Référence Sonepar : 05690002731
    • EAN : 3417063012418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque d'étanchéité de toit inclinaison 30° à 45° brique

•Les Atouts de l'article:

Ce solin Inox permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture tuile. Il est adapté pour des pentes comprises entre 30 et 45°.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?