• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080789/9030 - ED PRISE AIR 135 80-130 PGI

  • ED PRISE AIR 135 80-130 PGI - Couleur: NOIR GRA - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080789/9030
    • Référence Sonepar : 05690304133
    • EAN : 3417063041333
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té arrière d’entrée d’air

•Les Atouts de l'article:

Elément droit de prise d'air à 135° permettant de raccorder un poêle à granulés bois en configuration concentrique. Le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et le piquage (Ø60) de l'élément droit de prise d'air est réalisé en flexible (acier galva par exemple).Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?