• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37080879/9999 - KIT STI 180TZ 80-130 PGI

  • KIT STI 180TZ 80-130 PGI - Ral.IN 9999 INOX Ral.EX 9999 INOX
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37080879/9999
    • Référence Sonepar : 05690391195
    • EAN : 3417063911957
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de raccordement sur sortie de toit RONDE conduit Inox Galva, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.80/130 Non peint à Granulés de bois

•Les Atouts de l'article:

Ce kit permet l'adaptation d'un conduit 180 Therminox, en attente au plafond de la pièce de vie et équipé d'une sortie de toit INOX en toiture, en solution concentrique 80/130PGI et en version réglable de 39 a 64cm. Prévoir le Tubage flexible entre les parties haute et basse du kit.Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?