• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37100429/9030 - ELEMENT REGLABLE 100-150 PGI

  • ELEMENT REGLABLE 100-150 PGI - Couleur: NOIR GRA - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37100429/9030
    • Référence Sonepar : 05690291509
    • EAN : 3417062915093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur réglable de 39 à 56 cm

•Les Atouts de l'article:

Élément droit réglable pour la réalisation de conduit de fumée. Il permet grâce à sa plage de réglage de 39 à 56 cm de s'adapter à toutes les configurations. Étanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?