• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37100430/9999 - KIT TRAVERSEE DE MUR100-150PGI

  • KIT TRAVERSEE DE MUR100-150PGI - Ral.IN 9999 INOX Ral.EX 9999 INOX
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37100430/9999
    • Référence Sonepar : 05690003607
    • EAN : 3417063343796
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Évacuation horizontale en kit pour installation d'un terminal horizontal , double paroi, Laine de roche, PGI Poujoulat diam.100/150 Non peint pour Insert|Poêle|Foyer|Granulés de bois

•Les Atouts de l'article:

Ce kit permet l'installation d'un terminal horizontal en respectant la réglementation thermique 2012. Il est composé d'une coquille isolante en laine de roche de 450 mm recoupable jusqu'à 300 mm, de 2 plaques d'étanchéité et de 2 plaques de finition en inox.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?