• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37100452/9019 - TERMINAL HORIZ. REG100-150 PGI

  • TERMINAL HORIZ. REG100-150 PGI - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37100452/9019
    • Référence Sonepar : 05690308268
    • EAN : 3417063082688
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie de toit horizontale réglable de 42 à 72 cm, double paroi PGI Poujoulat diam.100/150 Noir mat

•Les Atouts de l'article:

Le terminal horizontal réglable permet l'évacuation des produits de combustion et l'amenée de l'air comburant des poêles à granulés . Sa plage de réglage de 42 à 72 cm permet de s'adapter à toutes les configurations. Il est livré avec une plaque de finition extérieure en inox.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?