• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37100499/9030 - KIT ST 230 DOM 100-150 PGI

  • KIT ST 230 DOM 100-150 PGI - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37100499/9030
    • Référence Sonepar : 05690326733
    • EAN : 3417063267337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'adaptation sur conduit Inox Galva, double paroi PGI Poujoulat diam.100/150 Noir

•Les Atouts de l'article:

Ce kit permet l'adaptation d'un conduit 230 Inox-Galva, en attente au plafond de la pièce de vie et équipé d'une sortie de toit TRADINOV ou REGIONALE en toiture, en solution concentrique 100/150PGI avec partie basse réglable de 39 à 64cm. Prévoir le Tubage flexible entre les parties haute et basse du kit.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?