• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37100500/9019 - KIT STI 230 DOM 100-150 PGI

  • KIT STI 230 DOM 100-150 PGI - Ral.IN 9019 NOIR MAT Ral.EX 9019 NOIR MAT
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37100500/9019
    • Référence Sonepar : 05690340049
    • EAN : 3417063400499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit adaptation du système PGI Ø100 sur une sortie de toit RONDE conduit Inox Galva Ø230

•Les Atouts de l'article:

Le kit ST/STI 230 PGI permet l’utilisation d’une sortie de toit STI et d’un conduit isolé Poujoulat en attente sous plafond ou déjà utilisé pour un autre appareil.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?