• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37100710/9030 - DEFLECTEUR STH 100-150 PGI

  • DEFLECTEUR STH 100-150 PGI - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37100710/9030
    • Référence Sonepar : 05690400583
    • EAN : 3417064005839
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Évacuation horizontale déflecteur pour terminal horizontal, simple paroi, Lame d'air, PGI Poujoulat diam.100/150 Noir

•Les Atouts de l'article:

Le déflecteur est une plaque en Inox permettant d'éviter les phénomènes de surpression.Facile à poser, sans démontage des installations. Il s’installe par simple serrage d’un collier.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?