Description
Kit d'adaptation sur sortie de toit PROVENCE conduit Inox Galva, simple paroi, Lame d'air, PGI Poujoulat diam.100/150 Non peint
•Les Atouts de l'article:
PGI est un système compatible avec l’ensemble de la gamme Poujoulat, ce qui rend possible l’utilisation du conduit isolé de cheminée Poujoulat Inox-Galva Ø150 en place dans la maison. Le kit d’adaptation pour les sorties de toit PROVENCE raccorde l’appareil en PGI et permet l’utilisation du conduit de cheminée pour gérer l’air comburant et l’évacuation des fumées.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
•Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?
•Les Atouts de l'article:
PGI est un système compatible avec l’ensemble de la gamme Poujoulat, ce qui rend possible l’utilisation du conduit isolé de cheminée Poujoulat Inox-Galva Ø150 en place dans la maison. Le kit d’adaptation pour les sorties de toit PROVENCE raccorde l’appareil en PGI et permet l’utilisation du conduit de cheminée pour gérer l’air comburant et l’évacuation des fumées.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
•Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?