Description
Kit d'adaptation court sur Inox Galva, , Lame d'air, PGI Poujoulat diam.100/150 Non peint
•Les Atouts de l'article:
Ce kit permet l'adaptation d'un conduit 200 Inox-Galva, en attente au plafond de la pièce de vie et équipé d'une sortie de toit TRADINOV ou REGIONALE en toiture, en solution concentrique 100/150PGI avec partie basse courte. Prévoir le Tubage flexible entre les parties haute et basse du kit.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
•Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?
•Les Atouts de l'article:
Ce kit permet l'adaptation d'un conduit 200 Inox-Galva, en attente au plafond de la pièce de vie et équipé d'une sortie de toit TRADINOV ou REGIONALE en toiture, en solution concentrique 100/150PGI avec partie basse courte. Prévoir le Tubage flexible entre les parties haute et basse du kit.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
•Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?