• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37130485/0 - COQISOL 130-200 PENTE INF 40%

  • COQISOL 130-200 PENTE INF 40% -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37130485/0
    • Référence Sonepar : 05690003211
    • EAN : 3417063156372
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coquille isolante , simple paroi, Laine de roche, PGI Poujoulat diam.130/200 pour Insert|Poêle|Foyer|Granulés de bois

•Les Atouts de l'article:

Coquille isolante placée autour du conduit, permet d'assurer la rupture du pont thermique au passage des conduits en plafond dits "rampants ou cathédrales". Cet accessoire est conforme aux exigences des constructions modernes dans le cadre du label BBC, Maisons passives, ou conforme à la réglementation thermique (RT).Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?