• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 37150403/9999 - ELEMENT DROIT L250 150-200 PGI

  • ELEMENT DROIT L250 150-200 PGI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 37150403/9999
    • Référence Sonepar : 05690002647
    • EAN : 3417062983566
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 25 cm Raccordement, double paroi PGI Poujoulat diam.150/200 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Elément droit de 250 mm pour la réalisation de conduit de fumée. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?