• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 39150504/0 - ELEMENT DROIT 50-150 TUBOVALE

  • ELEMENT DROIT 50-150 TUBOVALE -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 39150504/0
    • Référence Sonepar : 05690002676
    • EAN : 3417063007513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur 50 cm

•Les Atouts de l'article:

Elément droit de 500 mm avec collier de jonction pour la réalisation de tubage rigide.Rendement et tirage optimisés Étanchéité parfaite Large choix d’accessoires

•Les Atouts de la gamme:

Le système TUBOVALE permet de tuber des conduits de cheminées droit et rectangulaire existants tout en conservant une section d’évacuation de fumée maximale.De par sa forme, TUBOVALE convient particulièrement aux boisseaux rectangulaires. Il améliore le rendement des appareils grâce à un dimensionnement adapté à l’appareil de chauffage.Réalisée en acier inox soudé, la gamme TUBOVALE apporte résistance et sécurité avec des emboîtements calibrés et des colliers à chaque jonction. TUBOVALE bénéficie de la certification CE et de la garantie Cheminées Poujoulat.