• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 43080021/9999 - ELEMENT COUDE 45 0: 80 CHP

  • ELEMENT COUDE 45 0: 80 CHP - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 43080021/9999
    • Référence Sonepar : 05690380744
    • EAN : 3417063807441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude pour dévoiement, double paroi, laine de roche, THERM+ CHP Poujoulat diam.80 - 045° non peint pour Cogénération|GPL

•Les Atouts de l'article:

Coude à 45° pour réaliser un changement de direction sur le raccordement ou un dévoiement sur le conduit de fumée.Joints pré-montés en usine Système avec silencieux Solution anti-vibratoire

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumées isolé double paroi inox THERM+ CHP permet de raccorder des modules de mini-cogénération (production simultanée d'énergie thermique et électrique). Ce conduit de fumée inox avec joints pré-montés permet l'évacuation de fumées humides jusqu'à 160°C et sous pression maximale de 5 000 Pa.  THERM+ CHP s’installe en bâtiments collectifs comme en applications industrielles, en neuf comme en rénovation, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.