• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 43130027/9999 - ELEMENT REGL.30-45 0:130 CHP

  • ELEMENT REGL.30-45 0:130 CHP - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 43130027/9999
    • Référence Sonepar : 05690388290
    • EAN : 3417063882905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit réglable de 30 à 45 cm Raccordement, double paroi, laine de roche, THERM+ CHP Poujoulat diam.130 non peint pour Cogénération|GPL

•Les Atouts de l'article:

Élément droit pouvant se régler de 30 cm à 45 cm. Cet élément permet de s'ajuster à longueur souhaitée sans recoupe nécessaire.Joints pré-montés en usine Système avec silencieux Solution anti-vibratoire

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumées isolé double paroi inox THERM+ CHP permet de raccorder des modules de mini-cogénération (production simultanée d'énergie thermique et électrique). Ce conduit de fumée inox avec joints pré-montés permet l'évacuation de fumées humides jusqu'à 160°C et sous pression maximale de 5 000 Pa.  THERM+ CHP s’installe en bâtiments collectifs comme en applications industrielles, en neuf comme en rénovation, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.