• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 44110842/9999 - ADAPTATEUR B23P 110

  • ADAPTATEUR B23P 110 - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 44110842/9999
    • Référence Sonepar : 05690380934
    • EAN : 3417063809346
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur de réduction de diamètre du conduit raccordement, simple paroi, SYSTÈME CASCADE Poujoulat diam.110 - Inox non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Réduction permettant la transformation du diamètre du conduit de raccordement sur la buse de chaudière.Système modulable (entraxe chaudière réglable) Finition inox esthétique Joints pré-montés en usine

•Les Atouts de la gamme:

Le Système CASCADE permet de créer des carneaux et conduits de raccordement de fumées pour des chaudières murales gaz condensation, jusqu'à une pression de 200Pa. Le Système CASCADE s’installe en habitat neuf ou existant, à l’intérieur d’un bâtiment collectif ou tertiaire à partir de deux chaudières à condensation équipées de clapet anti-refoulement. Il est proposé sous forme de kits pour une manutention et une installation très simples, avec des modules de raccordement réglables entre chaudières sans découpe et sans collier d'assemblage. En acier inoxydable 316 L, le Système CASCADE assure une longévité exceptionnelle. Enfin, il intègre également des prises de mesure fumées à chaque raccordement.