• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 44130005/9999 - ELEMENT DROIT 1000 0:130 CD

  • ELEMENT DROIT 1000 0:130 CD - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 44130005/9999
    • Référence Sonepar : 05690001792
    • EAN : 3417062799587
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur 1 m

•Les Atouts de l'article:

Elément droit de longueur 1000mm pour réaliser un raccordement, un carneau ou un tubage de conduit maçonné.Étanchéité parfaite_x000D_3 mètres de dépassement en toiture_x000D_Disponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.